エスコ
78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)
材質
エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン
色
青
サイズ(cm)
78×126
厚さ(μm)
115
アズワン品番
64-7841-82
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509909
EA355BA-50A
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください