エスコ
510mm 足カバー(ロング/ネイビー)
仕様
長さ:ロングタイプ
止め方:ゴム止め
材質
ナイロン100%(裏面アルミコーティング)
丈(mm)
510
アズワン品番
64-2207-22
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64510076
EA355KK-22
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください