エスコ
[LL] 溶接用帽子(丸)
仕様
帽子形状:丸型
材質
本体:綿、ボタン:樹脂
サイズ
LLサイズ
アズワン品番
64-2208-04
頭囲(cm)
60まで対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64511686
EA370CB-4
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください