曜日別特売

[LL] 溶接用帽子(八角)

[LL] 溶接用帽子(八角) - エスコ[LL] 溶接用帽子(八角) - エスコ
仕様帽子形状:八角型材質本体:綿、ボタン:樹脂サイズLLサイズアズワン品番64-2208-05内容量1枚
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64511695EA370CB-5
オープン
3,160
3,476(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする