エスコ
6mm・42L/min 真空発生器
仕様
消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
空気
吸込流量(L/min)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64512307
EA425PA-21
6
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください