エスコ
エイム(5個)
材質
スチール(ユニクロメッキ)
適合フランジ厚(mm)
1~25
入数
5個
吊ボルト径
W3/8"
許容静荷重(kg)
パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64514644
EA440AF-13A
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください