エスコ
42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンド
材質
本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)
適合管外径:42.7、D:26、H:74
アズワン品番
64-2208-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64514933
EA440BW-105
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください