60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンド

60.5mm  ステンレス薄肉管用吊バンド - エスコ60.5mm  ステンレス薄肉管用吊バンド - エスコ
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83アズワン品番64-2208-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64514958EA440BW-107
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする