エスコ
0.20mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
材質
ステンレス
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
125×125溝幅(41)
幅W×深さ(mm)
41×65
アズワン品番
64-2209-18
許容差(μm)
15(参考)
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64515816
EA440EK-74
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください