曜日別特売

0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

0.40mm/125x125mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) - エスコ
材質ステンレス幅(mm)125厚さ(mm)0.4寸法(mm)125×125(41)アズワン品番64-2209-20許容差(μm)32(参考)内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64515834EA440EK-76
オープン
6,740
7,414(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする