エスコ
450x 300x3.0mm パンチングアルミ複合板(ブラック)
アズワン品番
64-2209-51
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517365
EA440HA-114
アルミ、ポリエチレン樹脂
ブラック
450
300
3
8
20
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください