エスコ
20x20mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/2本)
材質
アルミニウム
色
シルバー
表面処理
B1アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-2209-99
入数
2
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517575
EA440HE-20
20×20
2000
1.3
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください