エスコ
50x50mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
材質
アルミニウム
色
シルバー
アズワン品番
64-2209-94
入数
2
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517584
EA440HE-150
50×50
2000
2.0
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください