エスコ
30x2000x2mm フラットバー(アルミ製/10本)
仕様
サイズ(A×t)mm:30×2
アズワン品番
64-2210-15
入数
10
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517618
EA440HF-103B
アルミニウム
30
2000
2
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください