エスコ
50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)
仕様
サイズ(A×t)mm:50×3
アズワン品番
64-2210-18
入数
5
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517645
EA440HF-105
アルミニウム
50
2000
3
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください