エスコ
15x15x1000mm アルミチャンネル(10本)
アズワン品番
64-2210-33
入数
10
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517697
EA440HH-15
アルミニウム
シルバー
15
15
1000
2.0
オープン
¥
8,530
¥
9,383
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください