エスコ
38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本)
材質
アルミニウム
幅(mm)
38
高さ(mm)
14.5
アズワン品番
64-2210-40
入数
10
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64517706
EA440HJ-2
2000
2.3
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください