曜日別特売

300x300x 5mm ポリアセタール板

300x300x 5mm ポリアセタール板 - エスコ
(2件のレビュー)
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64518528EA441SV-1
オープン
3,580
3,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64518528
2022-11-25
用途: ブロック作成に使用
製造業

WEBのカタログにはPOMとしての記載だけなので、機械特性などの物性が記載されているとよいともいます

対象商品 : 64518528
2022-08-12
用途: 少し反りがある
製造業

反りは仕様なのか不良なのか、判断が付き辛いが、反っているため平面出しが必要です。
厚みが足りない事態になりかねないので注意して下さい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする