10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)

10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) - エスコ
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5入数10個厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9適合径(Φmm)10~16内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64519368EA463AX-1610~169
オープン
585
644(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする