エスコ
32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
材質
バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼
入数
10個
厚さ(mm)
0.6
ねじ寸法
六角(+)ねじ:7mm
バンド幅(mm)
12
適合径(Φmm)
32~50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64519429
EA463AX-50
32~50
12
オープン
¥
945
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください