21-38mm エアークラフトクランプ(10個)

21-38mm エアークラフトクランプ(10個) - エスコ21-38mm エアークラフトクランプ(10個) - エスコ
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410入数10個厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)21~38内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64520183EA463CH-3821~3814.3
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする