エスコ
81.5mm Vバンドクランプ
材質
バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
内径(Φmm)
81.5
ねじ寸法
六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)
19.05
バンド厚さ(mm)
0.89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64520743
EA463CL-81
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください