106.4mm Vバンドクランプ

106.4mm Vバンドクランプ - エスコ106.4mm Vバンドクランプ - エスコ
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)106.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64520804EA463CL-10622.23
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする