117.1mm Vバンドクランプ

117.1mm Vバンドクランプ - エスコ117.1mm Vバンドクランプ - エスコ
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64520847EA463CL-117
オープン
7,440
8,184(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする