曜日別特売

119.1mm Vバンドクランプ

119.1mm Vバンドクランプ - エスコ119.1mm Vバンドクランプ - エスコ
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)119.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64520856EA463CL-11922.23
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする