36- 40mm スーパーシール ホースクランプ

36- 40mm スーパーシール ホースクランプ - エスコ36- 40mm スーパーシール ホースクランプ - エスコ
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)36~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521005EA463CR-42
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする