エスコ
52- 65mm スーパーシール ホースクランプ
仕様
六角ねじ:8mm
材質
バンド:SUS304、スクリュー:カーボンスチール(亜鉛メッキ)
厚さ(mm)
0.58
使用温度範囲(℃)
-40~115
バンド幅(mm)
14.5
トルク調整範囲(N・m)
8.5~10.2(86~104kg/cm)
適合径(Φmm)
52~65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64521023
EA463CR-67
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください