65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプ

65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプ - エスコ65- 77mm コンスタントテンション ホースクランプ - エスコ
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)65~77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521093EA463CS-80
オープン
2,180
2,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする