曜日別特売

16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個) - エスコ

手締で簡単にクランプができるハンドル付

材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)16~25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521285EA463HB-145
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする