50mm ホースニップル

50mm ホースニップル - エスコ

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521398EA463M-50
オープン
4,170
4,587(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする