曜日別特売

32- 35mm Tボルトクランプ(1個)

32- 35mm Tボルトクランプ(1個) - エスコ
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)32~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521486EA463SC-13532~3520
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする