曜日別特売

80- 85mm Tボルトクランプ(1個)

80- 85mm Tボルトクランプ(1個) - エスコ
(1件のレビュー)
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)24適合径(Φmm)80~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64521599EA463SC-185
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64521599
2022-06-16
用途: 軽トラサンバーのオイルキャッチタンク固定に使用
その他業種

ありがとうございました。
大満足です。確実な固定ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする