エスコ
PJ 1/2" 立形自在水栓
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
22~27・厚5~35
パイプ長(mm)
170
アズワン品番
64-2211-97
取付穴径(mm)
22~27・厚5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64521723
EA468B-28C
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください