エスコ
PJ 1/2" 立水栓・レバー式(二条ねじ)
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-2211-99
取付穴径(mm)
22~27・厚5~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64521748
EA468B-43A
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください