エスコ
PJ 1/2" 立形自在水栓
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm
材質
青銅
厚さ(mm)
5~35
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-7851-97
取付穴径(mm)
22~27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64521775
EA468B-62A
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください