エスコ
シングル混合水栓
用途
一般地
仕様
設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm
材質
黄銅、軟鋼、合成樹脂
取付穴径(Φmm)
Φ28
アズワン品番
64-7852-23
取付穴径(mm)
Φ28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64522667
EA468CY-5A
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください