曜日別特売

2ハンドル混合水栓

2ハンドル混合水栓 - エスコ2ハンドル混合水栓 - エスコ
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム取付穴径(Φmm)24取付穴径(mm)Φ24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64522685EA468CY-41
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする