曜日別特売

シャワー付2ハンドル混合水栓

シャワー付2ハンドル混合水栓 - エスコシャワー付2ハンドル混合水栓 - エスコ
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)104.5商品タイプ壁付タイプ内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64522728EA468CY-52
オープン
33,300
36,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする