エスコ
R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)
材質
黒心可鍛鋳鉄製
全長(mm)
34
対辺(mm)
17
呼び径(A)
8
アズワン品番
65-2128-94
入数
1個
ねじ径R
1/4”
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524164
EA469BH-2A
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください