エスコ
1"x 200mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)
付属品
パッキン2枚付
材質
本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)
200
Gねじ
1”
呼び径(A)
25
アズワン品番
64-2212-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524198
EA469EG-20
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください