曜日別特売

1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製)

1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) - エスコ1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) - エスコ1"x 350mm フレキシブルチューブ(ステンレス製) - エスコ
呼び径(A)25材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)Gねじ1”付属品パッキン2枚付全長(mm)350アズワン品番64-2212-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524225EA469EG-3525350
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする