エスコ
3/4" 溶接 90°エルボ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約78
寸法F(mm)
38.1
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
23.0
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524259
EA469FA-6A
20(3/4)
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材