エスコ
2・1/2" 溶接 90°ショートエルボ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約541
寸法F(mm)
63.5
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
3.0
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
70.3
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524356
EA469FB-24A
65(2・1/2)
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材