曜日別特売

2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製)

2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) - エスコ2・1/2" 溶接 45°エルボ(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約406寸法H(mm)39.5肉厚Sch.10S厚さT(mm)3.0最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)76.3内径ID(Φmm)70.3最高使用圧力(kPa)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524417EA469FC-24A65(2・1/2)
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする