エスコ
溶接チーズ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
0.02
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524453
EA469FD-12A
32(1・1/4)
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
64524469
EA469FD-14A
40(1・1/2)
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
64524478
EA469FD-20A
50(2)
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
64524487
EA469FD-24A
65(2・1/2)
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
64524426
EA469FD-4A
15(1/2)
オープン
取扱い終了
返品不可
64524435
EA469FD-6A
20(3/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
64524444
EA469FD-8A
25(1)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材