曜日別特売

1/2" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

1/2" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) - エスコ1/2" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) - エスコ
仕様
内径(ID1×ID2):17.5×14.0mm
外径(OD1×OD2):21.7×17.3mm
厚さ(T1×T2):2.1×1.65mm
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約56寸法H(mm)38.1肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524539EA469FF-1A15(1/2)×10(3/8)
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする