曜日別特売

1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)

1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) - エスコ1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製) - エスコ
仕様
内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm
外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm
厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約108寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524593EA469FF-7A32(1・1/4)×15(1/2)
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする