エスコ
2・1/2"x1・1/4"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
仕様
内径(ID1×ID2):70.3×37.1mm
外径(OD1×OD2):76.3×42.7mm
厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約378
寸法H(mm)
88.9
肉厚
Sch.10S
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524688
EA469FF-16A
65(2・1/2)×32(1・1/4)
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材