エスコ
1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304W)
質量(g)
約60
ツバ径(Φmm)
51
呼び
15(1/2)
寸法F(mm)
30
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
寸法R(mm)
3
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
17.5
最高使用圧力(kPa)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524715
EA469FG-4A
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材