曜日別特売

1" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)

1"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) - エスコ1"   溶接ラップジョイント(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約172ツバ径(Φmm)67呼び25(1)寸法F(mm)50肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.8寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)34.0内径ID(Φmm)28.4最高使用圧力(kPa)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64524733EA469FG-8A
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする